曜日別特売
5240 アルミ 15ミリチャンネル BR 1820 スリーナイン島野 23672827

アルミ 15ミリチャンネル BR 1820

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
23672827
品番
5240
参考基準価格(税別)¥2,075販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
寸法L(mm)
1820
寸法H(mm)
12
寸法T(mm)
1.1
寸法W(mm)
15.2
仕上
ブロンズ
適合厚さ(mm)
15

地域運賃

地域単位配送費
茨城県数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする