曜日別特売
5460 ステン 笠木チャンネル HL 20x3000 スリーナイン島野 23673353

ステン 笠木チャンネル HL 20x3000

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
23673353
品番
5460
参考基準価格(税別)¥11,963販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
種類
チャンネル20mm
寸法L(mm)
3000
仕上
HL

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,800/税込4,180
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする