スリーナイン島野
スリーナイン島野の 内装商品
スリーナイン島野の 補強金具
スリーナイン島野の コの字部材・破損止・チャンネル
アルミ 戸引手破損止 BR 525x1820
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
23673448
品番
5765
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
寸法L(mm)
1820
寸法H(mm)
25
寸法W(mm)
5.5
仕上
ブロンズ
適合厚さ(mm)
5