スリーナイン島野
ステン 戸引手破損止 HL 515x2000
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
23673475
品番
5815
参考基準価格(税別)
¥6,875
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
種類
515
寸法L(mm)
2000
寸法H(mm)
15
寸法A(mm)
8.8
寸法W(mm)
5.2
仕上
HL
適合厚さ(mm)
5
地域運賃
地域
単位
配送費
茨城県
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0