曜日別特売
5825 ステン 戸引手破損止 #600 520x2000 スリーナイン島野 23673493

ステン 戸引手破損止 #600 520x2000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
23673493
品番
5825
参考基準価格(税別)¥9,750販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
¥9,698
種類
520
寸法L(mm)
2000
寸法H(mm)
20
寸法A(mm)
8.8
寸法W(mm)
5.2
仕上
#600
適合厚さ(mm)
5

地域運賃

地域単位配送費
茨城県数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする