曜日別特売
5842 ステン 戸引手破損止 HL 1230x3000 スリーナイン島野 23673536

ステン 戸引手破損止 HL 1230x3000

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
23673536
品番
5842
参考基準価格(税別)¥26,813販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

引手長さが長いので、扉を全開にした際に引手が隠れないのでとっても使い易いです。

種類
1230
寸法L(mm)
3000
寸法H(mm)
29
寸法A(mm)
30.5
寸法W(mm)
12.2
仕上
HL
適合厚さ(mm)
12

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,800/税込¥4,180
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする