※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はリード線・オートスイッチ品番・オートスイッチ個数が162種類から選べます他の種類を見る 内容量1個リード線(m)0.5オートスイッチ品番Y69Aオートスイッチ個数2注文コード23681646品番MGPM20-200-HN-Y69A
参考基準価格(税別)¥37,130販売価格(税込)¥37,378販売価格(税別)
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。