曜日別特売
SWT-NEO-FN(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) 電磁・渦電流式膜厚計 プローブ付(<SWT-NEO>+<SFN-325>) サンコウ電子研究所 23697828

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁・渦電流式膜厚計 プローブ付(<SWT-NEO>+<SFN-325>)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1セット
校正証明書
付き
注文コード
23697828
品番
SWT-NEO-FN(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥347,000販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
¥339,800

鉄・非鉄金属の測定素材を自動で認識、測定
ゼロ・標準調整ですぐに測定可能
スリムなボディによる抜群のグリップ感。
LCD画面上に操作手順をガイド表示。
4つのキーによる簡単安心操作。
USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。
チルトスタンド機能。
メモリ、統計機能などが付いた高性能なSWT-NEO2型もございます。

用途
塗装、ライニング、メッキやアルマイトなどの絶縁性被膜の測定に
付属品
標準厚板、テスト用ゼロ板、乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書
仕様
検量線メモリ:鉄・非鉄用で各1本
質量(g)
約200(電池含む)
測定範囲(mm)
0~3.00(鉄素地)、0~2.5(非鉄素地)
寸法H(mm)
30
電源
単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付
使用温度(℃)
0~40(結露しないこと)
寸法D(mm)
156
プローブ
1点定圧接触式、Vカット付、Φ15×50.9mm
測定精度
均一面に対して0~100μm/±1μm(鉄・非鉄共通)または指示値の±2%、101μm~3.00mm/±2%以内(鉄素地)、101μm~2.50mm/±2%以内(非鉄素地)
表示方式
LCDデジタル、表示ホールド
寸法W(mm)
72
表示分解能
1μm/0~999μm、切替で0.1μm/0~400μm、0.5μm/400~500μm、0.01mm/鉄素地(1.00~2.50mm)非鉄素地(1.00~2.50mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
校正証明書
付き
注意

※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする