曜日別特売
6416-41-BK 3Dレザーマット ボンフォーム 23698395

3Dレザーマット

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
タイプフロントSS
内容量1枚注文コード23698395品番6416-41-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
仕様ノンスリップ加工、丸洗いOK、丸穴用ストッパー対応タイプフロントSS寸法(cm)42×48適合車種セレナ・デイズ・デイズルークス・N-BOX・N-ONE・N-WGN材質(裏地)ポリエステル100%材質(表地)合成皮革
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23698386
2018-04-07
用途: 車のフロアーマット
その他業種

フロント席用に使用するため購入いたしましたが、商品が到着するまでサイズに不安がありましたがセットしたところぴったりのサイズであり、裏面に滑り止め加工がしてあるためマットが動くことなく安定感があり非常に満足しています。今度リア席用も購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする