6416-05-R 3Dレザーマット ボンフォーム 23698483

3Dレザーマット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード23698483 品番6416-05-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイプ・色など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様ノンスリップ加工、丸洗いOK、丸穴用ストッパー対応 寸法(cm)40×125 材質(裏地)ポリエステル100% 材質(表地)合成皮革

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23698386
2018-04-07
用途:
車のフロアーマット
その他業種

フロント席用に使用するため購入いたしましたが、商品が到着するまでサイズに不安がありましたがセットしたところぴったりのサイズであり、裏面に滑り止め加工がしてあるためマットが動くことなく安定感があり非常に満足しています。今度リア席用も購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする