MY2HT25G-300L7-M9PW メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(2軸) MY2HTシリーズ MY2HT25G-300L7 SMC 23714216

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(2軸) MY2HTシリーズ MY2HT25G-300L7

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
リード線(m)(-) 0.5
内容量1個注文コード23714216品番MY2HT25G-300L7-M9PW
参考基準価格(税別)¥192,450販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
300
作動方式
複動
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&ロングスペーサ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする