ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-250~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個オートスイッチ品番M9BW注文コード23716375品番MGPM25-250-M9BWSDPC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥37,450

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)250作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0コード長さ(m)0.5コネクタ形状M12-4ピン使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受オートスイッチ個数2オートスイッチ品番M9BW

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23716375MGPM25-250-M9BWSDPC39433887MGPM25-250Z-M9BWSDPCMGPM25-250-M9BWSDPC MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-250Z) SMC 39433887MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-250Z)SMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする