- ミラクル BE-UP 23722037

ミラクル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード23722037 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,400

ミラクルを添加すると、ベースオイルが独特の非ニュートン系粘弾性オイルに改質し、優れた油膜を形成します。
非ニュートン系に改質されると潤滑性能が飛躍的に向上し、エンジン本体・エンジンオイルの寿命が延長されます。
トルク・パワーの格段アップ
レスポンスのアップ
類まれなる静粛性の向上
エンジンを強力ガード
ストップ・ザ・ドライスタート

危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23722037
2017-04-12
用途:
個人タクシー

今まで色々と試してみましたが、これが一番いいと思います。
また買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする