曜日別特売
MY1B20-1200H-M9BM メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20-1200H SMC 23738445

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20-1200H

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
リード線(m)(M) 1
内容量1個注文コード23738445品番MY1B20-1200H-M9BM
参考基準価格(税別)¥74,030販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
1200
配管形式
(-) 標準形
リード線(m)
(M) 1
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする