JP-MC12N インクジェット名刺カード・超特厚 サンワサプライ 23755068 JP-MC12N インクジェット名刺カード・超特厚 サンワサプライ 23755068 JP-MC12N インクジェット名刺カード・超特厚 サンワサプライ 23755068 JP-MC12N インクジェット名刺カード・超特厚 サンワサプライ 23755068 JP-MC12N インクジェット名刺カード・超特厚 サンワサプライ 23755068

インクジェット名刺カード・超特厚

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20枚) 注文コード23755068 品番JP-MC12N
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ミシン目で折り曲げて切り取るお手軽タイプの名刺カード。
インクジェットプリンタ専用の名刺カードなので、イラストや小さい文字など繊細な印刷におすすめです。
0.335mmと貫禄のある超特厚タイプです。
マイクロミシン目加工により、2〜3回折り曲げるだけで簡単に切り離せます。

厚さ(mm)0.335±0.03 シートサイズ(mm)210×297 紙質マット 印刷両面印刷 ラベルサイズ(mm)91×55 坪量(g/m2)256 面付10面 カット名称マイクロミシンカット アズワン品番64-0895-12 シートサイズA4 適合プリンタインクジェットプリンタ(エプソン顔料系インクにも対応) 対応インク染料・顔料
注意
※エプソンEP-902A/802A/901A/801Aなど前面給紙しか出来ない機種では給紙不良が起こる可能性があり、使用できません。
※従来の名刺シリーズとは名刺サイズ、余白サイズが異なるため今までの名刺用に作成したデータはそのままでは使用できませんのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-10
用途:
名刺

名刺用に購入。厚手で品質や価格とも十分満足できるようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする