電源コード

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード23755472 品番KB-D337A
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。
コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。

電源コード(m)2 プラグアースコード付き・トラッキング対策適用範囲拡大対応 プラグ形状2P 機能耐トラッキング ホワイト 質量(g)178 定格容量7A・125V(700Wまで) アズワン品番64-0891-06 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:543

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23755472
2017-04-27
用途:
機器のコードの交換
電気・ガス・熱供給・水道業

使用していたコードが切れかかっていたので交換のために買う。
とてもコードが柔軟で使いやすい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする