曜日別特売
KB-T5Y-30LBN エンハンスドカテゴリ5より線LANケーブル サンワサプライ 23756312

KB-T5Y-30LBN エンハンスドカテゴリ5より線LANケーブル サンワサプライ 23756312
KB-T5Y-30LBN エンハンスドカテゴリ5より線LANケーブル サンワサプライ 23756312

エンハンスドカテゴリ5より線LANケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)30
ライトブルー
内容量1本注文コード23756312品番KB-T5Y-30LBN
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現します。
RoHS指令に対応した製品です。

規格CAT5ケーブル長(m)30ケーブル外径(Φmm)5.5爪折れ防止-ライトブルーコネクタあり結線方式ストレート結線構造より線(撚線)導体サイズ(AWG[mm2])24タイプスリムコネクタコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)対応機種ADSLモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応芯数8芯ケーブルスタンダードシールドUTPケーブルアズワン品番64-0882-32伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)5.5カテゴリーCAT5ePoE対応4-pair PoE対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする