JP-MCM08N マルチタイプ名刺カード サンワサプライ 23757326 JP-MCM08N マルチタイプ名刺カード サンワサプライ 23757326 JP-MCM08N マルチタイプ名刺カード サンワサプライ 23757326 JP-MCM08N マルチタイプ名刺カード サンワサプライ 23757326 JP-MCM08N マルチタイプ名刺カード サンワサプライ 23757326

マルチタイプ名刺カード

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20枚) 注文コード 23757326 品番 JP-MCM08N
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

インクジェットプリンタ、レーザープリンタなどプリンタを選ばず使えるマルチタイプです。文字やイラスト中心の印刷に最適です。
※ただし、インクジェットプリンタで写真画像をきれいに印刷する用途には向きません。写真画像を美しく印刷するには、インクジェット専用名刺カードをお使いください。
両面印刷可能です。
マイクロミシン目加工により、2〜3回折り曲げるだけで簡単に切り離せます。

適合プリンタ
インクジェットプリンタ(エプソン顔料系インクにも対応)・カラーレーザープリンタ・モノクロレーザープリンタ
※前面給紙しかできないインクジェットプリンタでは、厚みなど用紙の構造上の問題で、使用できない場合があります。(給紙不良が起こる可能性があります)。詳しくは各プリンタの取扱説明書をご覧ください。
カラー・モノクロコピー、熱転写プリンタ(インクリボン使用時)
厚さ(mm)0.256±0.01 シートサイズ(mm)210×297(A4) 印刷両面印刷 坪量(g/m2)232 面付10面 紙質マット ラベルサイズ(mm)91×55 カット名称マイクロミシンカット アズワン品番64-0895-14 シートサイズA4 対応インク染料・顔料
注意
※従来の名刺シリーズとは名刺サイズ、余白サイズが異なるため今までの名刺用に作成したデータはそのままでは使用できませんのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23757317
2018-12-30
用途:
名刺作成

急な名刺作成に最高です。名刺印刷もソフトをダウンロードし作成ぴったりはまりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする