ケーブル長(m)2
規格UL2464
コネクタ形状D-sub9ピンオス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)
対応機種(パソコン)東芝 J-3100Bモデルのみ※その他のJ-3100シリーズについては/KRS-3102FKシリーズが対応します。(機器)各社D-sub25pinメスコネクタを持つRS-232C周辺機器・オムロン/アイワなどのモデム対応※TAの接続にはケーブル長が影響しますので/2m以内のケーブルをご使用ください。
ケーブル外径(Φmm)7.4
シールド2重シールド
結線方式モデム-TA用結線
変換タイプオス - オス