MXH16-25Z-M9BL コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH16-) SMC 23777425

コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH16-)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)25 コネクタ形状- オートスイッチ種類M9B 注文コード23777425 品番MXH16-25Z-M9BL
参考基準価格(税別)¥30,690 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はストローク・コネクタ形状・オートスイッチ種類など485種類から選べます 他の種類を見る

・許容モーメント最大2倍以上向上
・高剛性 新リニアガイド採用
各許容モーメント向上
・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減
質量19%削減(20-10ストローク)
・3方向からの配管が可能

ストローク(mm)25 オートスイッチ品番M9B リード線(m)3 コネクタ形状- コード長さ(m)- オートスイッチ個数2 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 最低使用圧力(MPa)0.06 給油不要(無給油) リード線長さ(mm)(L) 3 配管接続口径M5×0.8 オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする