0177-00011 フリーウェーブ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 23777915 0177-00011 フリーウェーブ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 23777915

フリーウェーブ

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 イエロー 注文コード23777915 品番0177-00011
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は色・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

耐候性に強いスポンジゴム製で、衝撃をしっかり吸収。L型養生材と違い、取付面の形状を選びません。縦・横とも家庭用のハサミで簡単にカット出来ます。
付属の両面テープで簡単に貼り付けられます。

イエロー 材質EPDMスポンジ 厚さ(mm)5 用途駐車場・倉庫・工場・保育園・幼稚園・老人ホーム等の壁のコーナーに最適、室内用としても使用可能です。 長さ(mm)1000 幅(mm)110
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23777924
2019-10-10
用途:
壁の緩衝材の予定でした。
株式会社ダイナック 様 (サービス業)

そもそも此方のミスですが、幅が110ミリの所を1100ミリと勘違いして発注したので使い物になりませんでした。映像で見る限り幅広に見えたことと値段からしても110ミリでは高すぎるのではないでしょうか?とにかく、サンプル写真は変えたほうが良いのではないでしょうか?

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

サイト表記に関しまして今後の課題として検討させていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする