0177-00012 フリーウェーブ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 23777942 0177-00012 フリーウェーブ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 23777942

フリーウェーブ

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 23777942 品番 0177-00012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

耐候性に強いスポンジゴム製で、衝撃をしっかり吸収。L型養生材と違い、取付面の形状を選びません。縦・横とも家庭用のハサミで簡単にカット出来ます。
付属の両面テープで簡単に貼り付けられます。

ホワイトグレー 材質EPDMスポンジ 厚さ(mm)5 用途駐車場・倉庫・工場・保育園・幼稚園・老人ホーム等の壁のコーナーに最適、室内用としても使用可能です。 長さ(mm)1000 幅(mm)110
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23777924
2019-10-10
用途:
壁の緩衝材の予定でした。
株式会社ダイナック 様 (サービス業)

そもそも此方のミスですが、幅が110ミリの所を1100ミリと勘違いして発注したので使い物になりませんでした。映像で見る限り幅広に見えたことと値段からしても110ミリでは高すぎるのではないでしょうか?とにかく、サンプル写真は変えたほうが良いのではないでしょうか?

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

サイト表記に関しまして今後の課題として検討させていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする