曜日別特売
136912 耐圧糸入りカットホース アイリスオーヤマ 23779455

136912 耐圧糸入りカットホース アイリスオーヤマ 23779455
136912 耐圧糸入りカットホース アイリスオーヤマ 23779455

耐圧糸入りカットホース

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(3m)
内容量1巻(3m)注文コード23779455品番136912
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースです。

ホース長さ(m)3材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)ホース寸法(mm)内径15、外径20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23779446
2020-07-23
用途: ベランドの水道に繋ぐ
サービス業

耐久性や耐光性、耐熱、耐寒性などにも優れている様です。今の所、問題ありません。

対象商品 : 23779437
2020-05-18
用途: 除湿器の排水
運輸・通信業

強度がありそうだがしなやかな素材。
非常に扱いやすい。

対象商品 : 23779437
2020-08-21
用途: 水道との接続
飲食業

洗濯機と、水道の接続に使用。
長いものが必要なかったので、長さが選択できるのが良い。
ちょっとビニル臭いかな。

対象商品 : 23779473
2020-07-30
用途: 植栽の水やり
サービス業

消耗品なので安くて助かります。耐久性はどの程度かこれからです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする