超強力マグネットフック

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重(kg)1.5 注文コード23786394 品番MG-740-W
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は耐荷重・色など14種類から選べます 他の種類を見る

スマートでも安心の超強力マグネットフック!
上下左右、自由自在に動く可動フック。
磁石側に取り付け面を傷つけにくい保護シート付。

特性超強力 耐荷重(kg)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×49×21 材質(本体)ABS・R-POM、(フック)スチール フック自在回転

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:330

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-03
用途:
部品の整理
教育・研究機関

フックの長さが分からないので耐荷重の違う3種類買ってみた。
高さHがフックの表示だったが実際掛けられるフックの幅は1.5kで8〜9o
3kで10〜12o、7kで20o位であった。
購入する時、フックの長さも選ぶ基準になるので詳しい表示をして欲しい。

4人が参考にしています
対象商品:
23786482
2024-08-29
用途:
デスクのかばん掛けに使用
製造業

しっかりとついてズルズルと落ちることもなく皆さんのレビュー通りでした。買ってよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
23786498
2023-06-09
用途:
倉庫の内側のビニールシート貼りに使用
医)平尾レディースクリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

倉庫の内側に、埃よけにビニールシートを貼るために購入しました。テープで貼るよりきれいに貼れ、マグネットなので、貼り直しができて便利でした。

2人が参考にしています
対象商品:
23786482
2023-07-03
用途:
事務所で・・
自動車・二輪車・自転車関連業

事務所のロッカー等で使用しています。
再々リピートの商品です。
マギネットフックはこれ一択・・
迷いなし・・

対象商品:
23786446
2022-09-16
用途:
かばんを掛ける
建設業・工事業

今まで使用していたマグネットだと、かばんを掛けるとズルズルと下がっていたのでこちらを購入してみました。結果、かばんを掛けても下がらなくなりました!!

対象商品:
23786446
2022-07-19
用途:
整理用
製造業

社内のパネル掲示や物を吊り下げるなど、多方面に渡りとても便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
23786482
2022-03-23
用途:
日除けをかけるのに使用の予定です。
サービス業

今のところ引っ掛かりが強く一番使いやすいようで期待できそうです。
夏の西日対策の日除けに屋外使用の予定ですが、まだ実地に使用していません。

対象商品:
23786482
2022-03-14
用途:
日めくりカレンダー用に
鉱業

引っ張ったりするのである程度の耐荷重が欲しくて大は小を兼ねるじゃないけど、こちらを買ってみました。全く動かなくて安心して使用できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする