曜日別特売
- 005 ADVANCE SHINKO(シンコータイヤ) 23799773

- 005 ADVANCE SHINKO(シンコータイヤ) 23799773
- 005 ADVANCE SHINKO(シンコータイヤ) 23799773

005 ADVANCE

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
リム径(inch)17
タイヤサイズ160/60ZR17 M/C (69W)
タイヤ幅(mm)160
内容量1本注文コード23799773品番-
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

優れた操作性と耐摩耗性能を備えたハイパフォーマンスタイヤ。様々なシーンで、バイクライフを強力にサポート。シティユースからワインディングまで楽しめる、オールラウンド・ツーリングラジアル。

適合リアタイヤサイズ160/60ZR17 M/C (69W)構造TLタイヤ幅(mm)160リム径(inch)17許容リム幅(inch)4.50~5.00偏平率(%)60
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23799764
2018-09-08
用途: ヤマハFJRのフロントタイヤとして使用
森野

値段的にも安く普通のタイヤとして使用できるタイヤだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする