SHINKO(シンコータイヤ)
006 PODIUM
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
リム径(inch)
17
17
16
18
タイヤサイズ
150/60R17 M/C (66V)
110/70R17 M/C (54V)
130/70R16 M/C (61W)
150/60R17 M/C (66V)
140/60R18 M/C (64V)
150/60R18 M/C (67V)
タイヤ幅(mm)
150
110
130
150
140
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
23799852
品番
-
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
中排気量サイズのマシンに最適なオールラウンド スポーツラジアル。
タイヤサイズ
150/60R17 M/C (66V)
構造
TL
タイヤ幅(mm)
150
リム径(inch)
17
許容リム幅(inch)
4.00~4.50
偏平率(%)
60
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。