曜日別特売
- SR740 SHINKO(シンコータイヤ) 23799904

- SR740 SHINKO(シンコータイヤ) 23799904
- SR740 SHINKO(シンコータイヤ) 23799904

SR740

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
タイヤサイズ110/80-17 M/C (58V)
速度記号/荷重表示58V
標準リム幅(inch)2.15-3.00
内容量1本注文コード23799904品番-
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

スポーツバイアスの定番として、あらゆる路面状況において安定したグリップとコントロール性能を両立。オールラウンダーな性能は幅広い層のライダーにご好評頂いております。

リム径(inch)17タイヤサイズ110/80-17 M/C (58V)タイプTL速度記号/荷重表示58V標準リム幅(inch)2.15-3.00構造TL許容リム幅(inch)2.15~3.00
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする