曜日別特売
- SR898 SHINKO(シンコータイヤ) 23800035

SR898

(6件のレビュー)
返品不可
タイヤサイズ100/80-17 M/C (52S)
速度記号/荷重表示52S
標準リム幅(inch)2.15-2.75
内容量1本注文コード23800035品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

小型排気量のオートバイに適したサイズをラインナップ。ライトウェイトスポーツのパフォーマンスをひきだします。

リム径(inch)17タイヤサイズ100/80-17 M/C (52S)タイプTL速度記号/荷重表示52S標準リム幅(inch)2.15-2.75構造TL許容リム幅(inch)2.15~2.75
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-10-12
用途: カブ110のメンテナンス

購入、装着後一年経過しないのに内部が剥離して変形した。フロントに装着していてハンドルの異常なガタツキで気付いた。一年近く経過してるからと、返品交換対応無し。購入装着後一年以上交換しない予定のユーザーは注意されたし。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 23800026
2021-10-21
用途: 90/80-17 買いました
DIY道楽サービス業

硬さはどうかな?と思いましたが、スルッと交換できて、ビードもポコッとあがりました。拍子抜けするくらい交換が楽。たぶんまたリピートします。

対象商品 : 23800035
2021-05-16
用途: 経年劣化による交換

サイドにヒビが入ったので交換です。タイヤが柔らかいので乗り心地がいいです。

対象商品 : 23800035
2021-03-08
用途: CBR125Rのリヤタイヤ
製造業

スポーツタイヤとしてのデザインも良く、値段が安いので距離を乗るので助かっています。

対象商品 : 23800026
2022-02-28
用途: ひび割れ
製造業

ひび割れていつパンクしてもおかしくないのでバルブが飛んだついでに交換しました

対象商品 : 23800035
2018-10-11
用途: 交換
運輸・通信業

新品にしては、すこしタイヤが硬いかな?交換に時間がかかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする