曜日別特売
- SR735 SHINKO(シンコータイヤ) 23800123

- SR735 SHINKO(シンコータイヤ) 23800123
- SR735 SHINKO(シンコータイヤ) 23800123

SR735

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本注文コード23800123品番-
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

国産アメリカンのバイクに対応したサイズのラインナップと定番のトレッドパターンを採用。全天候型で高い寿命性能も兼ね備えたスタンダードモデル。

リム径(inch)16タイヤサイズ110/90-16 M/C (59S)タイプTL速度記号/荷重表示59S標準リム幅(inch)2.15-3.00構造TL許容リム幅(inch)2.15~3.00
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23800123
2021-11-15
用途: タイヤ交換
ファニーカスタム&サービス

高速道路乗らないならコレで充分コト足ります。必要にして充分。

対象商品 : 23800123
2019-06-24
用途: ヒョースンGV250のフロントタイヤをタイヤレバーで個人的に交換しました
建設業・工事業

このサイズのチューブレスタイヤはピレリなど一部のメーカーしかありませんでした。韓国製バイクの純正タイヤと同じでしたのでシンコーSR735を自分で交換して、高速度道路でテスト走行しました。タイヤバランスは調整していませんが全く問題ありません。アメリカンタイプはチューブ入り仕様が多いのですが、とても良いタイヤです。走行距離は20000Kmを超えていましたが山は少し残っていました。耐久性も問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする