SHINKO(シンコータイヤ)
SR734
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
タイヤサイズ
130/90-15 M/C (66P)
130/90-15 M/C (66P)
150/80-15 M/C (70S)
170/80-15 M/C (77H)
タイヤ幅(mm)
130
130
150
170
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
23800132
品番
-
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
国産アメリカンのバイクに対応したサイズのラインナップと定番のトレッドパターンを採用。全天候型で高い寿命性能も兼ね備えたスタンダードモデル。
タイヤサイズ
130/90-15 M/C (66P)
構造
TL
タイヤ幅(mm)
130
リム径(inch)
15
許容リム幅(inch)
2.50~3.50
偏平率(%)
90
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。