曜日別特売
- SR734 SHINKO(シンコータイヤ) 23800157

- SR734 SHINKO(シンコータイヤ) 23800157
- SR734 SHINKO(シンコータイヤ) 23800157

SR734

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
タイヤサイズ170/80-15 M/C (77H)
タイヤ幅(mm)170
内容量1本注文コード23800157品番-
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

国産アメリカンのバイクに対応したサイズのラインナップと定番のトレッドパターンを採用。全天候型で高い寿命性能も兼ね備えたスタンダードモデル。

タイヤサイズ170/80-15 M/C (77H)構造TLタイヤ幅(mm)170リム径(inch)15許容リム幅(inch)3.50~4.50偏平率(%)80
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする