SHINKO(シンコータイヤ)
250
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
タイヤサイズ
MT90-16 M/C (74H)WW
MT90-16 M/C (73H)
MT90-16 M/C (73H)WW
MT90-16 M/C (74H)
MT90-16 M/C (74H)WW
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
23800385
品番
-
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
雨天時の優れたグリップと、長距離安定性を備えたニューパターンを採用。高性能なケブラーブレーカーを採用したことにより、高負荷時の安定性が向上。
タイヤサイズ
MT90-16 M/C (74H)WW
構造
TL
タイヤ幅(mm)
60
リム径(inch)
10
許容リム幅(inch)
3.00
偏平率(%)
100
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。