曜日別特売
- 524 HOLESHOT ST SHINKO(シンコータイヤ) 23800604

- 524 HOLESHOT ST SHINKO(シンコータイヤ) 23800604
- 524 HOLESHOT ST SHINKO(シンコータイヤ) 23800604

524 HOLESHOT ST

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本リム径(inch)19注文コード23800604品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

初級ライダーから表彰台を狙う上級ライダーまで幅広いライダーにアドバンテージをもたらせます。マディではセルフクリーン機能によりトレッド部の泥づまりを解消します。ラージサイズ、スモールサイズも充実。

リム径(inch)19タイヤサイズ70/100-19 42MタイプWT速度記号/荷重表示42M構造TT
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする