SHINKO(シンコータイヤ)
524 HOLESHOT ST
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
リム径(inch)
21
注文コード
23800613
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
この商品は
リム径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
初級ライダーから表彰台を狙う上級ライダーまで幅広いライダーにアドバンテージをもたらせます。マディではセルフクリーン機能によりトレッド部の泥づまりを解消します。ラージサイズ、スモールサイズも充実。
リム径(inch)
21
タイヤサイズ
80/100-21 51M
タイプ
WT
速度記号/荷重表示
51M
構造
TT
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。