曜日別特売
- E705 SHINKO(シンコータイヤ) 23800954

- E705 SHINKO(シンコータイヤ) 23800954
- E705 SHINKO(シンコータイヤ) 23800954

E705

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
リム径(inch)21
タイヤサイズ90/90-21 M/C 54H
内容量1本注文コード23800954品番-
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

アグレッシブなトレッドパターンは、ストリート使用75%、トレール使用25%に適した設計となっており、ハイカーボンを使用したコンパウンドは、ドライ、ウェット共に優れた性能を発揮します。

タイヤサイズ90/90-21 M/C 54H構造TLリム径(inch)21許容リム幅(inch)1.85~2.50
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-19
用途: バイク整備

前後合わせ3本ほど使用。
BS,MIと比較し、柔らかい構造でタイヤのはめ替えが楽にできる。ビード上げも手動ポンプで可能。手組する方にはお勧め。
オンロード主体で使ってもライフは長い。2年目辺りからトレッドにヒビが目立ってくるのは、他メーカーと同様。
製品の個体差もすくなく重量バランスも良好で品質は安定していている。
絶対的な走行性能や安心感は有名所に及ばない気がするが、これ以上のコスパ商品は知らない。

対象商品 : 23800936
2019-06-30
用途: タイヤ交換
製造業

とてもリーズナブルです。
パターンもよいし、大満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする