SR412 スクーター用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ) 23801015

スクーター用タイヤ

(6件のレビュー)
5日以内出荷返品不可特別運賃5日以内出荷とは
タイヤサイズ3.00-10 42J
速度記号/荷重表示42J
パターンSR412
内容量1本注文コード23801015品番SR412
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ドラッグレースの本場アメリカでも、高い評価のシンコー製タイヤ。
シティユースからツーリングまで幅広く対応。
快適性能と耐久性の向上で、爽快な走りが持続。

リム径(inch)10タイヤサイズ3.00-10 42J速度記号/荷重表示42JタイプT/LパターンSR412構造TL許容リム幅(inch)1.85~2.15
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)650/税込715
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88573073
2023-05-13
用途: タイヤ摩耗による交換
農・林・水産業

前タイヤ用として購入したのだが、トレッドパターンが雨天時、どうだろうかと不安もあったが、全然問題もなく使用している

対象商品 : 88573064
2023-03-30
用途: 亀裂の入ったタイヤ交換
運輸・通信業

今回初めて使うシンコーのメーカーで安心して購入しました。まだ40キロの走行しかしてませんが中々良い感じです。
値段も手頃でまた利用すると思ってます。

対象商品 : 23801015
2022-10-16
用途: 古いスクーターの前輪交換
その他業種

古いスクーターの前輪タイヤのひび割れが目立ってきていましたので購入、DIYで交換にチャレンジしました。結果、お安くできて良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 23801015
2020-01-13
用途: DIOタイヤ交換

バイクではあまりメジャーとはいきませんが自転車では一般的に使われているメーカです、バイクに使うのははじめてですが特に不安もなく
使用しています、このところ値段が急上昇していますが価格次第では
引き続き使っていきたい商品です。

対象商品 : 88573073
2016-11-15
用途: 足がわり
個人のお客様

即納なら良かったです若干安かったので買いました

対象商品 : 41245845
2014-01-17
用途: アクシス90のフロントタイヤ

何かのホームページで『シンコータイヤとは、横浜タイヤが二輪用タイヤから撤退時にライセンスを譲り受けた』と説明の記事読み期待していましたが、感性の鈍い当方には違いは分かりませんでした。
大手メーカー製品と同等ではないでしょうか。大手メーカーより国産中小企業を応援します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする