曜日別特売
- SR426 SHINKO(シンコータイヤ) 23801216

SR426

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タイヤサイズ130/90-10 70J
速度記号/荷重表示70J
内容量1本注文コード23801216品番-
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
リム径(inch)10タイヤサイズ130/90-10 70JタイプTL速度記号/荷重表示70J構造TL許容リム幅(inch)3.00~3.50
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする