曜日別特売
MY1B80-3000-M9BW-XB11 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B80-3000 SMC 23810825

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B80-3000

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1個オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード23810825品番MY1B80-3000-M9BW-XB11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥444,450
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動ストローク(mm)3000配管形式(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23810825MY1B80-3000-M9BW-XB1168412996MY1B80-3000-M9BWMY1B80-3000-M9BW-XB11 MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMC 68412996MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC1個
439,800
税込483,780
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする