※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ロッドレスシリンダ
SMCの メカジョイント式
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B80-3200
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23810938
品番
MY1B80-3200-XB11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥457,350
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
ストローク(mm)
3200
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード