PPD4-01SUS-HN チューブフィッティングPP ブランチティー(SUS304) PISCO(ピスコ) 23831693 PPD4-01SUS-HN チューブフィッティングPP ブランチティー(SUS304) PISCO(ピスコ) 23831693

チューブフィッティングPP ブランチティー(SUS304)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)4 注文コード23831693 品番PPD4-01SUS-HN
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,309
販売価格(税別)
1,190
この商品はチューブ外径・適合チューブ外径・接続ねじなど120種類から選べます 他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)4 形状ブランチティー 使用流体水/空気/薬品 材質(ねじ部)SUS304 材質(ゴム)HNBR 最高使用圧力(MPa)1(at 0〜20℃) 使用温度範囲(℃)0〜80(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シーロック、シールテープ無し 管接続口径R1/8 ねじの種類R ねじ規格インチサイズ

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする