PPX4-01-HN チューブフィッティングPP ブランチワイ PISCO(ピスコ) 23831842 PPX4-01-HN チューブフィッティングPP ブランチワイ PISCO(ピスコ) 23831842 PPX4-01-HN チューブフィッティングPP ブランチワイ PISCO(ピスコ) 23831842

チューブフィッティングPP ブランチワイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)4 注文コード23831842 品番PPX4-01-HN
参考基準価格(税別)¥1,155 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
この商品はチューブ外径・適合チューブ外径・接続ねじなど63種類から選べます 他の種類を見る

本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。
禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。
樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。

形状ブランチワイ 使用流体水/空気/薬品 材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン) 材質(ゴム)HNBR 最高使用圧力(MPa)1(at 0〜20℃) 使用温度範囲(℃)0〜80(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シーロック、シールテープ無し 包装形態通常包装 適合チューブ外径(Φmm)4 管接続口径R1/8 ねじの種類R ねじ規格インチサイズ
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。インサートリングの使用推奨。
※薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により仕様の適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする