PPU10-HN チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 23832122

 

PPU10-HN チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 23832122
PPU10-HN チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 23832122

チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)10注文コード23832122品番PPU10-HN
参考基準価格(税別)¥1,155販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。

脚部伸縮ピッチ(mm)
本体材質にはクリーン環境に適したPP、シール材質にはEPDMを採用。
樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。
衛生面の確認も容易。
禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。(FDA仕様除く)
形状ユニオンストレート使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)材質(ゴム)EPDM最高使用圧力(MPa)1(at 0~20℃)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し包装形態通常包装質量(g)13適合チューブ外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応樹脂PP
注意
※使用流体が水、その他薬品の時は、次の条件を必ず守ってください。
水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
水、液体使用の際は、インサートリングの使用を推奨します。
薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする