※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はストローク・リード線・オートスイッチ品番など108種類から選べます他の種類を見る 内容量1個ストローク(mm)300オートスイッチ品番Y7BA注文コード23832331品番MGPM63-300-HN-Y7BASDPC
参考基準価格(税別)¥94,380販売価格(税込)¥94,578販売価格(税別)
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。