※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

57LE-40140-7700(D12)-FA リボンコネクタ プリント基板タイプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 23855195 57LE-40140-7700(D12)-FA リボンコネクタ プリント基板タイプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 23855195

リボンコネクタ プリント基板タイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23855195 品番57LE-40140-7700(D12)-FA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

嵌合部を金属シェルで被い、電磁波によるノイズ対策を施したL形ディップタイプのコネクタです。

定格電圧(V)AC500(rms) 定格電流(A)3/コンタクト 芯数14 寸法B(mm)36.00 寸法C(mm)12.954 付属品タッピングアース板 タイプL形ディップタイプ 使用温度範囲(℃)-55〜+105 寸法A(mm)44.00 耐電圧AC1200V(rms) 1分間 材質(コンタクト)/処理銅合金/接触部:Ni下地Au(0.4μ)メッキ、テール部:半田メッキ 材質(絶縁体)PBT樹脂(UL94V-O) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)35以下 色(絶縁体) 材質(スプリングラッチ)ステンレス鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする