キンバスパン #20 4000m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 色番735 注文コード23862055 品番#20 4000m
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は色番295種類から選べます 他の種類を見る

綿風合いのポリエステル100%単繊維ミシン糸

長さ(m)4000 番手20 色番735
関連資料:糸見本帳

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする