キンバスパン #50 3000m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 23870062 品番 #50 3000m
販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

綿風合いのポリエステル100%単繊維ミシン糸

長さ(m)3000 番手50 色番1857
関連資料:糸見本帳

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする