AC30C-03C-V-B モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・ミストセパレータ・レギュレータ    AC30C-Bシリーズ AC30C-03C SMC 23871208

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・ミストセパレータ・レギュレータ AC30C-Bシリーズ AC30C-03C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード23871208品番AC30C-03C-V-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,060
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定ねじの種類(-) Rc管接続口径(03) 3/8圧力計(-) 圧力計なし排気機構(-) リリーフタイプ流れ方向(-) 流れ方向:左→右ボディサイズ30圧力スイッチ仕様(-) アタッチメントなし設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なしケース(-) ポリカーボネートケースフィルタレギュレータドレン排出口(-) ドレンコック付残圧抜き3ポート弁(V) 取付位置:AF+AFM+AR+V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする