※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータ AC-Aシリーズ AC25
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
48
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
23886775
品番
AC25-N03-V-NRWZ-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,400
設定圧力(MPa)
(-) 0.05~0.7MPa 設定
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(03) 3/8
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
(N) ノンリリーフタイプ
流れ方向
(R) 流れ方向:右→左
ボディサイズ
25
圧力スイッチ仕様
(-) アタッチメントなし
チェックバルブ
(-) アタッチメントなし
設定圧力単位
(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(-) ポリカーボネートケース
ルブリケータ油排出口
(-) ドレンコックなし
フィルタドレン排出口
(W) ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
T形スペーサ
(-) アタッチメントなし
残圧抜き3ポート弁
(V) 取付位置: AF+AR+AL+V
CADデータダウンロード