※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータ AC-Aシリーズ AC25
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23886809
品番
AC25-N03DM-K-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,450
この商品は
48
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力(MPa)
(-) 0.05〜0.7MPa 設定
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.7
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(03) 3/8
圧力計
(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
排気機構
(-) リリーフタイプ
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
ボディサイズ
25
圧力スイッチ仕様
(-) アタッチメントなし
チェックバルブ
(K) 取付位置: AF+AR+K+AL
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(D) フロート式オートドレン(N.O.)
ケース
(-) ポリカーボネートケース
ルブリケータ油排出口
(-) ドレンコックなし
フィルタドレン排出口
(-) ドレンコック付
T形スペーサ
(-) アタッチメントなし
残圧抜き3ポート弁
(-) アタッチメントなし
CADデータダウンロード