ACG40B-02G1-Y モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・圧力計内蔵レギュレータ   ACG-Bシリーズ SMC 23896864

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・圧力計内蔵レギュレータ ACG-Bシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23896864 品番ACG40B-02G1-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,300
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
設定圧力(MPa)(-) 0.05〜0.85設定 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(02) 1/4 排気機構(-) リリーフタイプ 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 ボディサイズ40mm ハンドル(Y) レギュレータのハンドル上向き 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa オートドレン仕様(-) オートドレンなし ケース(-) ポリカーボネートケース フィルタドレン排出口(-) ドレンコック付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする